Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussplatte 2feld FZ892SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussplatte 2feld FZ892SD
Verschlussplatte 2feld FZ892SD
Artikel-Nr.:
     6012B-51550122
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ892SD
EAN/GTIN:
     3250612794317
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör

Verschlussplatte 2feld FZ892SD

Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKII, 20x610 x 400mm. Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden Anreihstandschrank. Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
600 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,93*
€ 50,51*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,30*
€ 51,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,54*
€ 51,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,04*
€ 53,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,82*
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,87*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,51*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,28*
Zubehör
Hager
FZ422
ab € 11,79*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ020M
ab € 2,18*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,62*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,79*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.