Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51550736 Herst.-Nr.: NSYTLA EAN/GTIN: 3606480168529 |
| |
|
| | |
| Kabeleinführungsplatte Standard 140x80 NSYTLA Standard-Kabelverschraubungsplatte für Spacial S3D. L140 x B80 mm. Zubehör für die Kabelführung. Flanschplatte wird an der Unterseite des Gehäuses montiert. Anzahl der Ausschnitte 3 Markierungen von 25 mm. Stahlplatte mit Polyethylen Dichtung. Grau RAL 7035. Befestigungselemente, 1 Platte, 1 separate Dichtung inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Typ: | gerade | Breite: | 80 mm | Höhe: | 140 mm | Stärke: | 1,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,69* | € 8,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,94* | € 14,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,53* | € 14,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,69* | € 15,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,28* | € 15,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|