Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filtermatte für SK 3237.6xx 3237.066 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     6012B-51551546
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237066
EAN/GTIN:
     4028177666214
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
rittal filtermatte

EMV Filtermatte für SK 3237.6xx 3237.066 (VE5)

SK Ersatzfiltermatte, für EMV-Filterlüfter, für SK 3237.6.. BHT: 92 x 92 x 10 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
92 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
10 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G2
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: filtermatten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,498*
€ 3,18*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,554*
€ 3,302*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,638*
€ 3,356*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,982*
€ 3,784*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,784*
€ 4,50296
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,564*
€ 4,24116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,312*
€ 3,94128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,058*
€ 3,63902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,982*
€ 3,54858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.