Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3237.066 Filtermatte (B x H x T) 92 x 92 x 10mm 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A799122
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237066
EAN/GTIN:
     4028177666214
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
rittal filtermatte
SK Ersatzfiltermatte, für EMV-Filterlüfter, für SK 3237.6.., BHT: 92 x 92 x 10 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
92 mm
Farbe:
grau
Breite:
92 mm
Typ:
SK 3237.066
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Filtermatte
Weitere Suchbegriffe: filtermatten, Rittal, SK 3237066, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,498*
€ 3,18*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,554*
€ 3,302*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,638*
€ 3,356*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,982*
€ 3,784*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,302*
€ 3,92938
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,958*
€ 3,52002
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,554*
€ 3,03926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.