Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplattenhalterung SF NSYSMPB (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplattenhalterung SF NSYSMPB (VE4)
Montageplattenhalterung SF NSYSMPB (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012B-51552940
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMPB
EAN/GTIN:
     3606480213984
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider chassisplatte

Montageplattenhalterung SF NSYSMPB (VE4)

Spacial SM Montageplattenbefestigungswinkel. Vielseitige Anwendung. Montage am Rahmen des Gehäuses. Dauerhafte zulässige Belastung 600kg. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
44 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
99 mm
Max. Belastbarkeit:
600 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 8,02*
€ 5,00*
ab € 14,32*
€ 20,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 21,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,24*
€ 22,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.