Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür transparent M65 1x08 M65TT108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51553508
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1SLM006500S1903
EAN/GTIN:
     8000126107012
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür striebel
verteilertür

Tür transparent M65 1x08 M65TT108

Die transparente Tür im Farbton Petrol Blue hat einen Türöffnungswinkel von 180 Grad. Der Türanschlag kann durch Drehen des Frontrahmens oder des kompletten Stromkreisverteilers bequem gewechselt werden. Der ergonomische Griff mit Schnappverschluss vereinfacht das Öffnen und Schließen der Tür. Optional kann ein Sicherheitsschloss eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
265 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
395 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,16*
€ 26,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,26*
€ 26,73*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,30*
€ 28,12*
€ 5,95*
ab € 21,09*
€ 29,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,80*
€ 29,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.