Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung SM 10110-240V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51553813
Hersteller:
     ELMEKO
Herst.-Nr.:
     20 M10 70X
EAN/GTIN:
     4251218600063
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Zugfederklemme

Heizung SM 10110-240V AC/DC

Selbstregelnde PTC-Heizungen, Montage und Anschluss ohne Werkzeug, Befestigung mit Halteclip auf Tragschiene
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
10 W
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..240 V
Betriebsspannung bei DC:
110..240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Zugfedern, gehäuseheizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,42*
€ 27,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,46*
€ 27,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 28,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 29,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,04*
€ 30,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
3105310
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.