Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Schaltschrank Heizung 8-10 W, 110-240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3105.310
Rittal SK 3105.310
Artikel-Nr.:
     C513-3105310
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105310
EAN/GTIN:
     4028177638617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Rack Zubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
SK Schaltschrank-Heizung, ohne Lüfter, 8-10 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 45 x 120 x 46 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85162999
GTIN:
4028177638617
Herstellerartikelnummer:
3105310
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003105310
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3105310, SK RTT SCHALTSCHRANK-
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3105310
Höhe:
120.000
Tiefe:
46.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
45.000
Dauerheizleistung (bei 20 °C):
10.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung rittal, rack zubehör, Heizen, Heizung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3110200
ab € 3,47*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,34*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,22*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.