Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51557793 Herst.-Nr.: NSYCVF300M230PF EAN/GTIN: 3606480151286 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter 302m3/h 230V RAL7035 NSYCVF300M230PF ClimaSys CV Axial-Motorlüfter. 230V 50Hz oder 60Hz. Freier Durchfluss mit einem Standardfilter von 300 m3/h bei 50 Hz und 350 m3/h bei 60 Hz. Ausschnittabmessungen von 223 x 223 mm. Auslassgitter aus gespritztem Thermoplast (ASA PC), Grau RAL 7035. Anschlüsse Klemmen durch Faston-Stecker. 2 Schutzgitter auf der Vorder- und Rückseite. Schutzart IP54. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart: | AC | Geeignet für Wandeinbau: | nein | Ausgeführt als Einschublüfter: | ja | Umlüfter: | ja | Dachlüfter: | nein | Mit Filter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 59,27* | € 72,97* | | | | | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 59,67* | € 73,41* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,26* | € 74,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 66,41* | € 81,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 68,68* | € 83,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|