Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 302m3/h 230V RAL7035 NSYCVF300M230PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filterlüfter 302m3/h 230V RAL7035 NSYCVF300M230PF
Filterlüfter 302m3/h 230V RAL7035 NSYCVF300M230PF
Artikel-Nr.:
     3517A-51557793
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCVF300M230PF
EAN/GTIN:
     3606480151286
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Filterlüfter 302m3/h 230V RAL7035 NSYCVF300M230PF

ClimaSys CV Axial-Motorlüfter. 230V 50Hz oder 60Hz. Freier Durchfluss mit einem Standardfilter von 300 m3/h bei 50 Hz und 350 m3/h bei 60 Hz. Ausschnittabmessungen von 223 x 223 mm. Auslassgitter aus gespritztem Thermoplast (ASA PC), Grau RAL 7035. Anschlüsse Klemmen durch Faston-Stecker. 2 Schutzgitter auf der Vorder- und Rückseite. Schutzart IP54.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,97*
€ 73,11*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,56*
€ 73,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 74,49*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 66,50*
€ 81,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,75*
€ 83,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.