Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleiste,univers 200x550x205 FZ622N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockelleiste,univers 200x550x205 FZ622N
Sockelleiste,univers 200x550x205 FZ622N
Artikel-Nr.:
     6012B-51558586
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ622N
EAN/GTIN:
     3250612778546
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Sockelleiste,univers 200x550x205 FZ622N

Sockel, univers, 200x550x205mm. Sockelleiste zur Montage unter Anschlusssockel oder Schrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende. Hinweis: Bei Bauhöhe 200 mm mit integrierter Kabelabfangschiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
205 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
550 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 154,64*
€ 179,80*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,43*
€ 181,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,21*
€ 183,16*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,14*
€ 183,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 170,76*
€ 196,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FZ611N
ab € 111,37*
Ähnlich
Hager
FZ612N
ab € 116,42*
Ähnlich
Hager
FZ613N
ab € 120,59*
Ähnlich
Hager
FZ614N
ab € 129,09*
Ähnlich
Hager
FZ615N
ab € 141,45*
Ähnlich
Hager
FZ621N
ab € 141,66*
Ähnlich
Hager
FZ623N
ab € 166,48*
Ähnlich
Hager
FZ624N
ab € 188,87*
Ähnlich
Hager
FZ625N
ab € 203,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.