Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank BHT 250x350x150mm AX 1432.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1432.000 Elektrische Abdeckung Polyester IP66
Rittal 1432.000 Elektrische Abdeckung Polyester IP66
Rittal 1432.000 Elektrische Abdeckung Polyester IP66
Rittal 1432.000 Elektrische Abdeckung Polyester IP66
Artikel-Nr.:
     6012B-51560979
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1432000
EAN/GTIN:
     4028177006348
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte

Kompakt-Schaltschrank BHT 250x350x150mm AX 1432.000

AX Kompakt-Schaltschrank Kunststoff, BHT: 250x350x150 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,92*
€ 87,83*
€ 6,78*
ab € 71,62*
€ 88,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,63*
€ 88,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 88,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 96,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,89*
Zubehör
Rittal
1485400
ab € 6,14*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,46*
Zubehör
Rittal
1485600
ab € 28,26*
Zubehör
Rittal
1485100
ab € 12,66*
Zubehör
Rittal
1485200
ab € 5,81*
Zubehör
Rittal
8612410
ab € 5,175*
Zubehör
Rittal
4532000
ab € 17,67*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,50*
Zubehör
Rittal
1485300
ab € 6,01*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,96*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,25*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.