| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51561662 Herst.-Nr.: 174250 EAN/GTIN: 4015081707126 |
| |
|
| | |
| Bremswiderstand IP20 0.96kW DX-BR050-960 Bremswiderstand, Beschreibung: Widerstandskombination (Bauform Größe 1), mit Temperaturüberwachungsschalter, mit Anschlussklemmen, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX, Dauerbremsleistung: PDB= 0.96 kW Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bremswiderstand | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 500,00* | € 545,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 512,79* | € 561,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 520,12* | € 571,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 531,00* | € 581,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 537,08* | € 584,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|