Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte +Einbausatz 3p horizontal PKZ4 XMP430404M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMP430404M Montageplatte+ 284096 Einbau-satz f.PKZ4 horiz. 3p 100x425
EATON XMP430404M Montageplatte+ 284096 Einbau-satz f.PKZ4 horiz. 3p 100x425
Artikel-Nr.:
     6012B-51563209
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284096
EAN/GTIN:
     4015082840969
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
eaton montageplatte
chassisplatte

Montageplatte +Einbausatz 3p horizontal PKZ4 XMP430404M

Montageplatte für PKZ4, horizontal, 3-polig, Breite 425mm, Höhe 100mm, inkl. Tragblech und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
350 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,79*
€ 39,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,89*
€ 40,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,32*
€ 40,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,58*
€ 41,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,97*
€ 43,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.