| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5064406 Herst.-Nr.: 284096 EAN/GTIN: 4015082840969 |
| |
|
| | |
| Montageplatte für PKZ4, horizontal, 3-polig, Breite 425mm, Höhe 100mm, inkl. Tragblech und Befestigungsmaterial Farbe: Edelstahl, Breite: 150 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 30 mm, Tiefe: 350 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 100 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMP430404M | Ident Code: | 284096 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,79* | € 39,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,89* | € 40,10* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,32* | € 40,73* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,58* | € 41,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,97* | € 43,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|