Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür geschlossen IP55 grau XSDMC0604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSDMC0604 Geräteraumtür 284194 geschlossen IP55 600x425mm 284194
EATON XSDMC0604 Geräteraumtür 284194 geschlossen IP55 600x425mm 284194
Artikel-Nr.:
     6012B-51564217
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284194
EAN/GTIN:
     4015082841942
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Geräteraumtür geschlossen IP55 grau XSDMC0604

Geräteraumtür sicher bis IP55, links und rechts anschlagbar, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 600mm, Breite 425mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
425 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,70*
€ 167,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,24*
€ 167,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,20*
€ 169,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 173,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,83*
€ 184,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.