Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür belüftet R IP30 grau XSDMRV0604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSDMRV0604 Geräteraumtür 284214 belüftet R IP30 600x425mm 284214
EATON XSDMRV0604 Geräteraumtür 284214 belüftet R IP30 600x425mm 284214
Artikel-Nr.:
     6012B-51564342
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284214
EAN/GTIN:
     4015082842147
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Geräteraumtür belüftet R IP30 grau XSDMRV0604

Geräteraumtür sicher bis IP30, rechts anschlagbar, belüftet, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 600mm, Breite 425mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
425 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
650 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 178,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,72*
€ 179,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,49*
€ 181,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 185,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,94*
€ 197,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.