Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M10 x 35-8.8 XNNFRS-M10X35-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNFRS-M10x35-8 180521 Flachrundschraube DIN603-8.8 180521
EATON XNNFRS-M10x35-8 180521 Flachrundschraube DIN603-8.8 180521
Artikel-Nr.:
     6012B-51564631
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180521
EAN/GTIN:
     4015081756865
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 603

Flachrundschraube M10 x 35-8.8 XNNFRS-M10X35-8

XNNFRS-M10X35-8_Flachrundschraube M10 x 35, DIN603 - 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4682*
€ 0,6282*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,63*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,50*
€ 0,67*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5406*
€ 0,7106*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7106*
€ 0,84561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6806*
€ 0,80991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6206*
€ 0,73851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5406*
€ 0,64331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.