Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech BT: 400x600mm SV 9681.546


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     6012B-51565065
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9681546
EAN/GTIN:
     4028177926615
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör

Dachblech BT: 400x600mm SV 9681.546

SV Dachblech für VX, Breite x Tiefe: 400x600 mm, für Kabeleinführungsflansch
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,45*
€ 52,11*
€ 4,00*
ab € 41,39*
€ 53,34*
€ 5,95*
ab € 41,94*
€ 54,38*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,49*
€ 54,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 56,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,3075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.