Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher unisoliert SL 6,5x1,2mm AS 4052.011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher unisoliert SL 6,5x1,2mm AS 4052.011
Artikel-Nr.:
     6012B-51567071
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4052011
EAN/GTIN:
     4028177807075
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Schraubendreher unisoliert SL 6,5x1,2mm AS 4052.011

Schraubendreher, unisoliert, Abtrieb: SL 6,5 x 1,2 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendurchmesser:
6 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 10,09*
€ 5,00*
ab € 7,05*
€ 10,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,99*
€ 11,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.