Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher unisoliert PH 2 AS 4052.032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher unisoliert PH 2 AS 4052.032
Artikel-Nr.:
     6012B-51567080
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4052032
EAN/GTIN:
     4028177807136
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Schraubendreher unisoliert PH 2 AS 4052.032

Schraubendreher, unisoliert, Abtrieb: PH 2
Weitere Informationen:
Größe:
sonstige
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 6,99*
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 7,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,43*
€ 7,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.