Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech AS 4055.522


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-51568548
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055522
EAN/GTIN:
     4028177808676
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher

Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech AS 4055.522

Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, PG 16, Ø-Locher 22,5 mm
Weitere Informationen:
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16 | 22,5 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,22*
€ 39,63*
1
€ 4,00*
ab € 32,30*
€ 39,64*
1
€ 5,95*
ab € 31,40*
€ 41,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,61*
€ 41,51*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 32,84*
€ 43,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4055661
ab € 15,06*
Zubehör
Rittal
4055631
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.