Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51569122 Herst.-Nr.: 4051537 EAN/GTIN: 4028177937857 |
| |
|
| | |
| AS Aderendhülsen 0,75 mm2 4051.537 (VE4000) Aderendhülsen 0,75 mm, 2 x 10 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: weiß, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 0,75mm² Weitere Informationen: | | Bauform: | Standard | Nennquerschnitt: | 0,75 mm² | Hülsenlänge: | 10 mm | Isoliert: | nein | Halogenfrei: | nein | Farbe: | sonstige | Für kurzschlussfeste Leitungen: | ja | Mit Kennzeichnungsfahne: | nein | Bandware: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,15* | € 120,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,51* | € 125,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,78* | € 125,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,8035* | € 125,8435* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,37* | € 132,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 28,5925* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|