Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX 1-türig, 400x500x210 1045.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal AX 1045.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal AX 1045.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     6012B-51569952
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1045000
EAN/GTIN:
     4028177813403
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank

Kompakt-Schaltschrank AX 1-türig, 400x500x210 1045.000

AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 400x500x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,73*
€ 80,14*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 66,32*
€ 80,87*
€ 4,00*
ab € 65,98*
€ 80,87*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 82,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,53*
€ 86,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,14*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,89*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,46*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,29*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,54*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,60*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,90*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,56*
Zubehör
Rittal
2394100
ab € 14,32*
Zubehör
Rittal
2562200
ab € 14,45*
Zubehör
Rittal
2572100
ab € 13,75*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,27*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,93*
Zubehör
Rittal
2515200
ab € 19,37*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.