Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantaschen aus Kunststoff, Format DIN A4 hoch, BHT 228x254x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2514.000 Rack Zubehör
Rittal 2514.000 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-2514000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2514000
EAN/GTIN:
     4028177025912
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SZ Schaltplantasche aus Kunststoff, DIN A4, hoch
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177025912
Herstellerartikelnummer:
2514000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002514000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2514000, SZ SCHALTPLANTASCHE F. DIN A4
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2514000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schaltplantasche, 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, schaltplantasche rittal, rack zubehör, Dokumentenablage, Dokumententasche
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMEKO
71 ST4 050
ab € 4,73*
Ähnlich
RS Pro
500308
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.