Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 300W EHV300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter 300W EHV300
Artikel-Nr.:
     6012B-51570798
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EHV300
EAN/GTIN:
     8713574074996
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 300w

Heizlüfter 300W EHV300

Heizlüfter 300W, Luftstrom 108 m3/h, 230V, 50/60 HZ
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
300 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
152 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,24*
€ 260,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 213,70*
€ 262,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.