Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P-OKKEN Kabeldurchführung LVS01215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P-OKKEN Kabeldurchführung LVS01215
PrismaSeT-P-OKKEN Kabeldurchführung LVS01215
Artikel-Nr.:
     6012B-51572254
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS01215
EAN/GTIN:
     3606481867438
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Installationskanal
Kabelkanal

PrismaSeT-P-OKKEN Kabeldurchführung LVS01215

PrismaSeT P. Kabeldurchführung mit einer Höhe von 40 mm und einer Breite von 70 mm. 5 Stück Kabeldurchführung im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9004
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,29*
€ 20,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,38*
€ 20,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 20,81*
€ 5,95*
ab € 15,05*
€ 21,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,20*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.