Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediaverteiler 5RE AK660M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51573867
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031813R9999
EAN/GTIN:
     4011617318132
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Kleinverteiler

Mediaverteiler 5RE AK660M

Die Mediaverteiler der Baureihe AK600 sind für die Aufputz-Montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 133 % größerer An-schlussraum die einfache und effiziente Installation. Durch den großzügigen Platz finden alle denkba-ren Geräte wie z. B. Router oder andere Media-Komponenten ihren sicheren Platz.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,07*
€ 162,09*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 148,68*
€ 162,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,95*
€ 168,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX038612R9999
ab € 10,20*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031157R9999
ab € 32,30*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031118R9999
ab € 2,62*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038625R9999
ab € 17,41*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031421R9999
ab € 13,57*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031412R9999
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.