Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür belüftet R IP30 grau XSDMRV2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51575900
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284218
EAN/GTIN:
     4015082842185
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Geräteraumtür belüftet R IP30 grau XSDMRV2004

Geräteraumtür sicher bis IP30, rechts anschlagbar, belüftet, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 2000mm, Breite 425mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
435 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
1965 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,95*
€ 281,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 244,87*
€ 281,57*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 244,10*
€ 281,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,74*
€ 283,73*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,93*
€ 298,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,71*
€ 313,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.