Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech innenliegend 3-feldbreit, T 600mm PBWP7550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51577368
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007189A0000
EAN/GTIN:
     8015646781550
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Bodenblech innenliegend 3-feldbreit, T 600mm PBWP7550

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
755 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
26 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
755 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,17*
€ 40,67*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,12*
€ 40,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,85*
€ 41,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,28*
€ 43,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX068735R9999
ab € 6,95*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,58*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 34,81*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,30*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,96*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008059A0000
ab € 78,50*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,46*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,33*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,83*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,29*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 42,12*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 28,88*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,60*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 23,14*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.