Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, 360x240x150 ASR0362415-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51579681
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ASR0362415-316
EAN/GTIN:
     8713574120914
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Wandgehäuse, 360x240x150 ASR0362415-316

Wandgehäuse, 360x240x150, Kompakter Schrank, eintürig, mit MP, Edelstahl 316, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,57*
€ 373,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 317,76*
€ 376,97*
Frei Haus
ab € 430,02*
€ 517,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,97*
€ 448,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,53*
€ 443,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
DRA04
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.