| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51678852 Herst.-Nr.: HMIEMSEUG64KBTA EAN/GTIN: 3606482236967 |
| |
|
| | |
| EcoStruxure Machine SCADA Expert Lizenz 64k HMIEMSEUG64KBTA EcoStruxure Machine SCADA Expert, Lite SCADA Programmiersoftware zur Entwicklung von HMI, SCADA, OEE und Dashboard Projekten. Die Buildtime Upgrade Lizenz auf 64k Tags ist in digitaler Form erhältlich. Sie ermöglicht die Entwicklung von HMI, SCADA, OEE und Dashboard Projekten für Line Management & Lite Supervision Anwendungen auf Harmony Industrie PCs und der GTU Open Box. Weitere Informationen: | | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 850,46* | € 874,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 864,28* | € 875,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 883,52* | € 894,79* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 897,32* | € 908,62* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 917,38* | € 929,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|