Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 75Ohm 5,1kW DX-BR075-5K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51750680
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171897
EAN/GTIN:
     4015081683949
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
Gelenkbogen
eaton bremswiderstand

Bremswiderstand 75Ohm 5,1kW DX-BR075-5K1

Bremswiderstand, Beschreibung: Stahlgitterwiderstand, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegenden Anschlussklemmen/Anschlussbolzen, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Dauerbremsleistung: PDB= 5.1 kW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gelenkbogen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 670,85*
€ 766,54*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,29*
€ 767,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 690,77*
€ 793,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 694,76*
€ 798,96*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 747,40*
€ 856,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,96*
€ 950,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,77*
€ 948,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,35*
€ 911,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,39*
€ 879,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,76*
€ 826,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
176987
ab € 964,60*
Ähnlich
Eaton
177015
ab € 1.078,24*
Ähnlich
Eaton
9702-1011-00P
ab € 618,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.