Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G115D IP65/66 UL type 4X, FSA 6SL3521-2XM00-7AF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51773936
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL35212XM007AF0
EAN/GTIN:
     4025515657163
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
frequenzumrichter 800w

SINAMICS G115D IP65/66 UL type 4X, FSA 6SL3521-2XM00-7AF0

SINAMICS G115D wandmontiert Bemessungsleistung: 0,75kW für 3S 200%, 57S 150%, 240S 87% Funkentstörfilter für Kat. C2 3AC380-480V+10/-10% 45-66Hz Umgebungstemp. -30 bis +40°C Baugröße: FSA Schutzart IP65/66 / UL Type 4X
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.383,39*
€ 1.470,93*
Frei Haus
ab € 1.382,87*
€ 1.470,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.399,31*
€ 1.485,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,39*
€ 1.767,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,40*
€ 1.754,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,68*
€ 1.708,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,12*
€ 1.680,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,31*
€ 1.665,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19012NR20
ab € 34,75*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 29,83*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA8
ab € 27,475*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE30
ab € 17,68*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE50
ab € 18,90*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH15
ab € 22,78*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN10
ab € 47,24*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN15
ab € 62,52*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH10
ab € 20,70*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH20
ab € 24,04*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH30
ab € 27,92*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH50
ab € 35,63*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,65*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 75,78*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.