Leistung = 0,75 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 4,2 A Serie = FR-D720S Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → 400Hz STO = Ja Filter in...
Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern & Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Schutzklasse IP 55 mit Lasttrennschalter Vario und i...
Optidrive E3 - 1 AC Netzspannung: 200...240 V Netzfrequenz: 48 - 62 Hz Nennleistung: 0,75 kW I/O Interface: 4 x DI/2 x DO/2 x AI/1 x AO (konfigurierbar) Ausgangsstrom: 7 A LED-Display Integrierter ...
ATV320 IP66 / 1ph / 230 V mit Hauptschalter. Abmessungen 250 x 340 x 185 mm, Leistung KW 0,75 kW. Beschreibung Integrierte Sicherheitstechnik mit 5 Funktionen sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO)...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren. Vers...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren. Vers...