Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Installationsverteiler IP55 Weiß BPM-O-600/8-P-EP-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51776079
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193182
EAN/GTIN:
     9010238008434
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Verteiler-Schrank

AP-Installationsverteiler IP55 Weiß BPM-O-600/8-P-EP-W

Aufputz-Installationsverteiler BPM-O vorbereitet für Normfeldeinbausystem EP, IP55, HxBxT=860x600x270mm, anreihbar, 2 Modulbreiten = 500mm/24TE, 5-reihig = 750mm Nutzhöhe
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
860 mm
Tiefe:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,49*
€ 444,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 370,32*
€ 445,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 373,76*
€ 448,56*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 376,53*
€ 452,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,61*
€ 486,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,56*
€ 533,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,92*
€ 524,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,93*
€ 502,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,05*
€ 490,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,76*
€ 444,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.