Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 1phasig 115V 4.3A 0.75kW AC DC1-1D4D3NN-A20CE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51776367
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185768
EAN/GTIN:
     4015081812677
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 1phasig 115V 4.3A 0.75kW AC DC1-1D4D3NN-A20CE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 115 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 110 (-10%) - 115 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 4.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
110..115 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
4,3 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,00*
€ 294,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 256,29*
€ 295,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,39*
€ 297,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 262,90*
€ 304,79*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,67*
€ 309,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169030
ab € 51,20*
Zubehör
Eaton
169031
ab € 55,95*
Zubehör
Eaton
169032
ab € 60,90*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,47*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,81*
Zubehör
Eaton
269498
ab € 36,98*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 349,71*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 104,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.