Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 1.5kW 2000rpm 7.16Nm R88M-KH1K520C-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51786951
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-KH1K520C-S1
EAN/GTIN:
     4548583406834
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor omron
servomotor
servomotor 400v

Servomotor 1.5kW 2000rpm 7.16Nm R88M-KH1K520C-S1

G5 Servomotor G5, 1.5 kW, 2000 rpm, 7.16 Nm, ohne Bremse, 400 VAC, ABS, hohe Masseträgheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
4,7 A
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1,5 kW
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.514,17*
€ 1.611,25*
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.514,71*
€ 1.612,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.535,80*
€ 1.627,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.583,87*
€ 1.675,37*
Frei Haus
ab € 1.546,80*
€ 1.688,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,06*
€ 1.936,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,57*
€ 1.926,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,81*
€ 1.875,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,81*
€ 1.844,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,80*
€ 1.827,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R88A-CAGB020SR-E
ab € 284,99*
Zubehör
Omron
R88D-KN15F-ECT
ab € 1.644,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.