| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51845035 Herst.-Nr.: 310812 EAN/GTIN: 4050143297184 |
| |
|
| | |
| Y-Verbindungskabel 310812 Y-Verbindungskabel M8-Buchse Rastverriegelung gerade A-kodiert 4-polig auf 1x M8-Buchse / 1x M8-Stecker Rastverriegelung gerade A-kodiert 4-polig, PVC-Kabel schwarz, Länge: L1 = 300 mm L2 = 100 mm L3 = 100 mm Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,00* | € 37,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,20* | € 37,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,92* | € 38,75* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,55* | € 38,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,96* | € 38,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|