| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51867528 Herst.-Nr.: 119320 EAN/GTIN: 4050143011711 |
| |
|
| | |
| Schreib-/Lesekopf IPH-30GM-V1 Schreib-/Lesekopf LF für IDENTControl, Betriebsfrequenz: 125 kHz, Arbeitsabstand: maximal: 70 mm, Versorgung: aus der IDENTControl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 30 mm | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,27* | € 395,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 353,17* | € 396,21* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,09* | € 396,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 361,69* | € 399,42* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 370,76* | € 406,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|