Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-NST-AN6X-H1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-NST-AN6X-H1141
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-NST-AN6X-H1141
Artikel-Nr.:
     6012B-51884186
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4685500
EAN/GTIN:
     4047101104462
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-NST-AN6X-H1141

Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Kunststoff, PA12-GF30, DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, magnet-induktiver Sensor
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,19*
€ 70,50*
€ 5,00*
ab € 56,50*
€ 71,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,43*
€ 72,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 73,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,91*
€ 73,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.