Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster T8AP6D50Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichttaster T8AP6D50Q
Reflexionslichttaster T8AP6D50Q
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-51890648
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3066660
EAN/GTIN:
     0662488666606
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexionslichttaster T8AP6D50Q

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Miniatursensor, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8 x 1, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, hellschaltend, Umgebungstemperatur: -20 +55 °C, Ideal bei begrenzten Platzverhältnissen, max. Reichweite: 50 mm
Weitere Informationen:
Tastweite:
50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
15,8 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: turck lichttaster, lichttaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,04*
€ 158,33*
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 158,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,24*
€ 160,78*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,22*
€ 163,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,86*
€ 164,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.