Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1.5 mm², 205 V WTA 8 TN/ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-52363343
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1915500000
EAN/GTIN:
     4032248548071
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Adapter 1.5 mm², 205 V WTA 8 TN/ZA

Testadapter für Messungen an Klemmen.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
205 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,1564*
€ 1,6064*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,1588*
€ 1,6088*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,1824*
€ 1,6424*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,1908*
€ 1,6608*
63 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,2336*
€ 1,7136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6608*
€ 1,97635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5408*
€ 1,83355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4808*
€ 1,76215
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1908*
€ 1,41705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.