Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testadapter (Klemmen) 1.5mm² 205V 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4663028
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WTA8TN/ZA
EAN/GTIN:
     4032248548071
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Testadapter für Messungen an Klemmen. Bemessungsspannung: 205 V, Rastermaß: 6 mm, Anreihbar: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WTA8TN/ZA
Ident Code:
1915500000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,1564*
€ 1,6064*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,1588*
€ 1,6088*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,1824*
€ 1,6424*
25
€ 3,90*
ab € 1,1908*
€ 1,6508*
58 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,2336*
€ 1,7136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6088*
€ 1,91447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4988*
€ 1,78357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4388*
€ 1,71217
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1588*
€ 1,37897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.