Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter autom.,4-p, Iu: 80A 3KC6428-2TA20-0TA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012B-52550285
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC64282TA200TA3
EAN/GTIN:
     4001869527437
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Netzumschalter autom.,4-p, Iu: 80A 3KC6428-2TA20-0TA3

SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 4- polig, Iu: 80 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 80 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 63 A, Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm, Motorantrieb, am rechten Ende, langer Drehgriff, Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
176..288 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 611,89*
€ 700,62*
Frei Haus
ab € 626,04*
€ 704,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 660,99*
€ 742,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 777,53*
€ 872,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 837,51*
€ 932,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,12*
€ 883,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,97*
€ 875,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,30*
€ 842,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,37*
€ 819,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,99*
€ 786,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KC96241
ab € 390,37*
Zubehör
Siemens
3KC96222
ab € 21,22*
Zubehör
Siemens
3KC96031
ab € 42,44*
Zubehör
Siemens
3KC96032
ab € 42,62*
Zubehör
Siemens
3KC96042
ab € 7,03*
Zubehör
Siemens
3KC97211
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.