Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnschütz AC1:275 A/690V 3RT1456-2XF46-0LA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-52553660
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT14562XF460LA2
EAN/GTIN:
     4047621022611
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Bahnschütz AC1:275 A/690V 3RT1456-2XF46-0LA2

Leistungsschütz AC-1 275 A / 690 V / 40°C 3-polig, Uc: 72 V DC (0,7-1,25) SPS-Eingang 24 -110 V DC Antrieb: elektronisch Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss erweiterte Einsatzbedingung Bahn IEC 60077 Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 zum Schalten von ohmschen Verbrauchern unter extremen Bedingungen z.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
97 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55,16240624 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 490,52*
€ 553,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,68*
€ 574,27*
€ 5,95*
ab € 553,95*
€ 606,75*
Frei Haus
ab € 630,06*
€ 684,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 662,27*
€ 721,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,45*
€ 858,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,43*
€ 854,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,73*
€ 832,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,69*
€ 815,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,27*
€ 788,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA11
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA20
ab € 6,48*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA20
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA02
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA02
ab € 6,48*
Zubehör
Siemens
3RT19561CC02
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.