Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Set 5 WE Türstat.Sinthesi S2 V-2V-MIH-SS2-05WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Set 5 WE Türstat.Sinthesi S2 V-2V-MIH-SS2-05WE
Video-Set 5 WE Türstat.Sinthesi S2 V-2V-MIH-SS2-05WE
Artikel-Nr.:
     6012B-52654090
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     89325
EAN/GTIN:
     4011459893255
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Video-Set 5 WE Türstat.Sinthesi S2 V-2V-MIH-SS2-05WE

Basis-Videoanlagen-Set 2VOICE-Technologie für fünf Wohneinheiten. Systembus mit nur 2 echten Leitungen, Verpolungssicher und Kurzschlussfest, Optimale Video- und Sprachübertragung in Voll-Duplex-Technologie, 2 Türstationen ohne zusätzliche Umschaltger
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Anzahl der Innenstationen:
5
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
5
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.464,01*
€ 1.580,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.467,40*
€ 1.581,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.477,45*
€ 1.596,22*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.610,50*
€ 1.777,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,22*
€ 1.899,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,14*
€ 1.882,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,23*
€ 1.825,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,46*
€ 1.792,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,45*
€ 1.758,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.