Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele freist., anthr./gr KSF 616-1/2 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-52654531
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005049-00
EAN/GTIN:
     4056138001798
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

Kommunikations-Stele freist., anthr./gr KSF 616-1/2 AG

Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
3
Farbe:
anthrazit
Höhe:
1644 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.005,82*
€ 1.039,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.021,53*
€ 1.055,46*
Frei Haus
ab € 1.038,45*
€ 1.074,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.049,54*
€ 1.085,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.054,15*
€ 1.117,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,02*
€ 1.291,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,66*
€ 1.288,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,77*
€ 1.273,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,07*
€ 1.262,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,54*
€ 1.248,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200018785-00
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.