Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMPFLEX -Messumformer TC-Grenzwert schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2314306
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2857-534
EAN/GTIN:
     4055143242318
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
wago kontakttechnik grenzwertschalt...
grenzwertschalter
Grenzwertschalter; Thermoelemente; 1 Schließer; Digitalausgang; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 12,5 mm Baubreite Breite: 12,5 mm, Höhe: 107 mm, Tiefe: 110 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: false, Anzahl der Messkreise: 1, Externer Reset möglich: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Temperaturmessbereich: -200...1372 °C, Widerstandsmessbereich: -...- Ohm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2857-534
Weitere Suchbegriffe: Universal-Kontaktgeber, Universal-Grenzwertgeber, Universal-Meßumformer, Universal-Transmitter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,6824*
€ 3,9996*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,734*
€ 147,524*
Frei Haus
ab € 134,36*
€ 150,57*
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 156,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,67*
€ 166,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.