| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52953746 Herst.-Nr.: 660296 EAN/GTIN: 4043544691163 |
| |
|
| | |
| X-Verbinder weiß ST-A X/9017 ws X-Verbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mm Gewicht: 0. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder X-Form | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,78* | € 73,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,87* | € 73,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,49* | € 75,38* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,25* | € 81,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 75,39* | € 96,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|